Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeesahne Bärenmarke Leichter Traum 3 %


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195448
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195448
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195448
Hersteller:
     Allgäuer Alpenmilch
Herst.-Nr.:
     292161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Bärenmarke Kaffeesahne Leichter Traum. Ausführung: Kaffeesahne - leichter Traum. Bestandteile: Milch. Einweg: Ja. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 161 ml. Fettgehalt: 3 %. Geschmack: Cremig. Gewicht: 170 g. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Kaffeesahne. Marke: Bärenmarke. Verschlussart: Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Flaschen (ab € 1,65667* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,49*
€ 15,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,93*
€ 14,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,54*
€ 14,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,89*
€ 13,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,52*
€ 13,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,94*
€ 10,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.