Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LW Etikettenrolle Kompatibel DYMO 99015 RL-D-99015T Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190221
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190221
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190221
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     RL-D-99015T
EAN/GTIN:
     6941881235638
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Etiketten-Rolle
Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 70 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriterWireless; LabelWriter-4XL. Gewicht: 225 g. Durchmesser: 74 mm. Breite: 74 mm. Tiefe: 59 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriterWireless/-LabelWriter-4XL. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 320 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht:
225 g
Breite:
74 mm
Tiefe:
59 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,34*
€ 24,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.