| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1190219 Herst.-Nr.: RL-D-1976411T EAN/GTIN: 6941881235706 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 54 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter 450; LabelWriter 450 Turbo; LabelWriter 450 Duo; LabelWriter 450 TwinTurlo; LabelWriter SE450; LabelWriterWireless; LabelWriter 4XL. Gewicht: 25 g. Durchmesser: 50 mm. Breite: 50 mm. Tiefe: 32 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450; LabelWriter-450-Turbo; LabelWriter-450-Duo; LabelWriter-450-TwinTurlo. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 160 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 g | Breite: | 50 mm | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |