| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183322 Herst.-Nr.: RL-D-1933085T EAN/GTIN: 6941881235683 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 64 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-Turbo; LabelWriter-450-Duo; LabelWriter-450-TwinTurlo; LabelWriter-SE450; LabelWriterWireless; LabelWriter-4XL. Gewicht: 160 g. Durchmesser: 153 mm. Breite: 153 mm. Tiefe: 32 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450; LabelWriter-450-Turbo; LabelWriter-450-Duo; LabelWriter-450-TwinTurlo. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 450 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g | Breite: | 153 mm | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |