| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183321 Herst.-Nr.: RL-D-11353T EAN/GTIN: 6941881235669 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 25 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-TuRLo; LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Gewicht: 69 g. Durchmesser: 87 mm. Breite: 87 mm. Tiefe: 32 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450/LabelWriter-450-TuRLo/-LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 69 g | Breite: | 87 mm | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |