| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183318 Herst.-Nr.: 5DY99017-WT EAN/GTIN: 6941881235621 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 50 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-TuRLo; LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Gewicht: 46 g. Durchmesser: 57 mm. Breite: 57 mm. Tiefe: 26 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450/LabelWriter-450-TuRLo/-LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 220 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46 g | Breite: | 57 mm | Tiefe: | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |