| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183317 Herst.-Nr.: 5DY99014-WT EAN/GTIN: 6941881235607 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 101 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-TuRLo; LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Gewicht: 196 g. Durchmesser: 67 mm. Breite: 67 mm. Tiefe: 59 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450/LabelWriter-450-TuRLo/-LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 220 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 196 g | Breite: | 67 mm | Tiefe: | 59 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |