| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183316 Herst.-Nr.: 5DY99012-WT EAN/GTIN: 6941881235614 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 89 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-TuRLo; LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Gewicht: 145 g. Durchmesser: 53 mm. Breite: 53 mm. Tiefe: 40 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450/LabelWriter-450-TuRLo/-LabelWriter-450-Duo-LabelWriter-4XL. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 130 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 145 g | Höhe: | 36 mm | Breite: | 89 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |