| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183315 Herst.-Nr.: 5DY11354-WT EAN/GTIN: 6941881236048 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 57 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-Turbo; abelWriter-450-Duo; LabelWriter-450-TwinTurlo; LabelWriter-SE450; LabelWriterWireless; -LabelWriter-4XL. Gewicht: 313 g. Durchmesser: 86 mm. Breite: 86 mm. Tiefe: 63 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450/; LabelWriter-450-Turbo/; LabelWriter-450-Duo/; LabelWriter-450-TwinTurlo. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Ja. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 1000 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 313 g | Breite: | 86 mm | Tiefe: | 63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |