| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183313 Herst.-Nr.: 5D1933084-WT EAN/GTIN: 6941881235645 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 32 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter 450; LabelWriter 450 Turbo; LabelWriter 450 Duo; LabelWriter 450 TwinTurlo; LabelWriter SE450; LabelWriterWireless; LabelWriter 4XL LabelWriter 450 Duo; LabelWriter 450 TwinTurlo; LabelWriter SE450; LabelWriterWireless; LabelWriter 4XL. Gewicht: 290 g. Durchmesser: 77 mm. Breite: 77 mm. Tiefe: 63 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter 450; LabelWriter 450 Turbo; LabelWriter 450 Duo; LabelWriter 450 TwinTurlo; LabelWriter. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 800 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 290 g | Breite: | 77 mm | Tiefe: | 63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |