| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183312 Herst.-Nr.: 5D11355-WT EAN/GTIN: 6941881235584 |
| |
|
| | |
| Markenlos Etikettenrolle. Material: Papier. Bandlänge: 51 mm. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Geeignet für: LabelWriter-450; LabelWriter-450-Turbo; abelWriter-450-Duo; LabelWriter-450-TwinTurlo; LabelWriter-SE450; LabelWriterWireless; -LabelWriter-4XL. Gewicht: 151 g. Durchmesser: 72 mm. Breite: 72 mm. Tiefe: 32 mm. Oberfläche: Matt. Original-Hersteller-Nr.: LabelWriter-450/; LabelWriter-450-Turbo/; LabelWriter-450-Duo/; LabelWriter-450-TwinTurlo. Beschriftbar: Ja. Repositionierbar: Ja. Selbsthaftend: Ja. Etiketten pro Rolle: 500 Stück. Lieferumfang: 1 x Thermo-Etikettenrolle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 151 g | Breite: | 72 mm | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |