Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LT Beschriftungsband Kompatibel DYMO 91225 RL-D-91225 Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183290
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183290
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183290
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     RL-D-91225
EAN/GTIN:
     6941881235362
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Markenlos Beschriftungsband. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Bandbreite: 12 mm. Bandlänge: 4000 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Mehrfarbig. Schriftbandfarbe: Blau. Gewicht: 23 g. Durchmesser: 56 mm. Breite: 56 mm. Höhe: 11 mm. Tiefe: 53 mm. Kompatibel: LT-100H, LT-100T, QX-50. Lagen: 1-lagig. Oberfläche: Kleberücken. Bedruckbar: Ja. Beschriftbar: Nein. Repositionierbar: Nein. Selbsthaftend: Ja. Lieferumfang: 1 x Beschriftungsband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 g
Höhe:
11 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.