Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband 5DY45013-WT ABS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182961
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182961
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182961
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     5DY45013-WT
EAN/GTIN:
     6941881235171
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: Label-Manager-160/210D/260P-Label-Manager-360D/420P-RHINO-4200/5200-Label-Manager-500TS/450D-Label-Manager-PC-RHINO-6000-Label-Manager-PnP. Original-Hersteller-Nr.: 45013/S0720530. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Selbsthaftend: Ja. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bedruckbar: Ja. Beschriftbar: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lagen: 1-lagig. Oberfläche: Kleberücken. Bandbreite: 12 mm. Bandlänge: 7000 mm. Höhe: 16 mm. Tiefe: 68 mm. Gewicht: 37 g. Lieferumfang: 1 x Schriftband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
16 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.