Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Touch Beschriftungsband Kompatibel Brother TZe-231 5BRT231-WT Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182950
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182950
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182950
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     5BRT231-WT
EAN/GTIN:
     6941881235027
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: GL100,-PT200,-PT1000,-PT1000BM,-PT1010,-PT1010B,-PT1010NB,-PT1010R,-PT1010S,-PT1090,-PT1090BK,-PT1100,-PT1100SB,-PT1100SBVP,-PT1100ST,-PT1120,-PT113,-PT1160,-PT1170,-PT1170S,-PT1180,-PT1190,-PT11Q,-PT1200,-PT1230PC,-PT1280,-PT1280SR,-PT1280VP,-PT1280AF,-PT1290,-ST1150,-ST1150DX,-PT7100,-PTD200,-PT18R,-PT300,-PT-300B,-PT310,-PT-310B,-PT320,-PT340,-ST1150,-ST1150DX,-PT1300,-PT1700,-PT1750,-PT1760,-PT1800,-PT1810,-PT1830,-PT1830C,-PT1830SC,-PT1830VP,-PT1880,-PT1900,-PT1910,-PT1950,-PT1960,-PT2030. Original-Hersteller-Nr.: TZe-231. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Selbsthaftend: Ja. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bedruckbar: Ja. Beschriftbar: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lagen: 2-lagig. Oberfläche: Kleberücken. Bandbreite: 12 mm. Bandlänge: 8000 mm. Höhe: 16,5 mm. Tiefe: 88 mm. Gewicht: 49 g. Lieferumfang: 1 x Schriftband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
16.5 mm
Breite:
67.5 mm
Tiefe:
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.