Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband Kompatibel DYMO RL-D-99010T-BK/WT-28MM89MM Klebend Schwarzweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178012
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178012
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178012
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     RL-D-99010T-BK/WT-28MM89MM
EAN/GTIN:
     6941881236543
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungstyp RL-D-99010T-BK/WT-28MM89MM. Klebend: Ja. Farbe: Weiß. Kompatible Marke: DYMO. Tiefe: 60 mm. Durchmesser: 58 mm. Oberfläche: Beschichtet. Höhe: 35 mm. Etikettenfarbe: Weiß. Berechnete Etikettenfarben: Schwarz auf Weiß. Etiketten pro Rolle: 130. Material: Papier. Original oder kompatibel: Kompatibel. Druckfarbe: Schwarz. Drucktechnologie: Thermisch. Repositionierbar: Ja. Geeignet für: LabelWriter 450, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 TwinTuRLo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 330, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 320. Bandlänge: 12,7 m. Gewicht: 63 g. Breite: 60 mm. Beschreibbar: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
89 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.