| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1171391 Herst.-Nr.: TZe-261 EAN/GTIN: 8712794859086 |
| |
|
| | |
| Rillstab Beschriftungsband TZE261. Aufkleber repositionierbar: Ja. Bandlänge: 8000 mm. Beschriftbar: Nein. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz, Weiß. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 36 mm. Marke: Rillstab. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Original-Hersteller-Nr.: TZe-261. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 116 g | Farbe: | Schwarz, Weiß | Höhe: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband schwarz auf, beschriftungsband, beschriftungsband rillstab, BESCHRIFTUNGSBAND, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, TAPE CASETTE |
| | |
| |