Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Premium Plus Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl 122 (B) x 69 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150345
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150345
Artikel-Nr.:
     94QG7-1150345
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1915372
EAN/GTIN:
     5028252611947
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 1220 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 7220 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 690 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Nobo. Produktlinie: Premium Plus. Tafeloberfläche: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7220 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
690 mm
Breite:
1220 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard whiteboard, magnet board, leitz magnetwand, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,50*
€ 73,69*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,51*
€ 76,12*
€ 5,95*
ab € 61,16*
€ 83,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 63,89*
€ 84,11*
€ 4,95*
ab € 63,20*
€ 86,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915370
ab € 26,90*
Ähnlich
Nobo
1915371
ab € 34,02*
Ähnlich
Nobo
1915373
ab € 116,36*
Ähnlich
Nobo
1915374
ab € 136,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.