Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752534
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915372
EAN/GTIN:
     5028252611947
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 55". Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1220 x 690 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl Nano Clean
Breite:
122 cm
Höhe:
69 cm
magnethaftend:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Ablageschale vorhanden:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Wandmontageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer, Dellen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,50*
€ 73,69*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,51*
€ 76,12*
€ 5,95*
ab € 61,16*
€ 83,17*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 63,89*
€ 84,11*
€ 4,95*
ab € 63,20*
€ 86,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915370
ab € 26,90*
Ähnlich
Nobo
1915371
ab € 34,02*
Ähnlich
Nobo
1915373
ab € 116,36*
Ähnlich
Nobo
1915374
ab € 136,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.