Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürostuhl Wippmechanik Netzstoff Feststehend Seat Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1107423
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1107423
Artikel-Nr.:
     94QG7-1107423
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY40BAGY0
EAN/GTIN:
     4014296952819
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Bürostuhl SITNESS LIFE 40. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Feststehend. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff. Body Balance System: Ja. Breite Rückenlehne: 460 mm. Breite Sitzfläche: 470 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Gestellfarbe: Schwarz. Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe Rückenlehne: 480 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Marke: TOPSTAR. Material: Netz, Polyamid. Material Rahmen(2): Polyamid. Mechanik: Wippmechanik. Montage: Montage erforderlich. Selbstmontage: Ja. Sitztiefe: 440 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Stapelbar: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Bürostuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 570 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 440 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 238,24*
Lager 94QG7
8
€ 2,90*
ab € 197,03*
€ 238,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 198,90*
€ 241,90*
€ 5,50*
ab € 216,48*
€ 265,97*
€ 2,95*
ab € 216,52*
€ 269,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.