Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall Click Once Mit Kaputze PE (Polyethylen), PP (Polyproylen) L Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1077513
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1077513
Artikel-Nr.:
     94QG7-1077513
Hersteller:
     Beeswift
Herst.-Nr.:
     COCN4013EWL
EAN/GTIN:
     5030566359163
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Click Once Schutzoverall Mit Kaputze. Antimikrobiell: Nein. Antistatisch: Ja. Einweg: Nein. Elastisches Band: Taille;Handfesseln;Fußfesseln. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Weiß. Feuchtigkeitsundurchlässig: Nein. Feuerfest: Ja. Geschlecht: Unisex. Grundfarbe: Weiß. Größe: L. Hersteller-Nr.: COCN4013EWL. Leichtgewicht: Ja. Lieferumfang: 1 x Schutzoverall. Marke: Click Once. Material: PE (Polyethylen), PP (Polyproylen). Nichtmetallisch: Ja. Pflegeleicht: Ja. Stretchmaterial: Nein. Verstellbar: Nein. Ölabweisend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.