Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten DYMO 2093092 Selbsthaftend Schwarz auf Weiß 54 mm x 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1037104
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1037104
Artikel-Nr.:
     94QG7-1037104
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2093092
EAN/GTIN:
     3026980930929
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO Adressetiketten 2093092 6 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 54 mm. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Schwarz auf Weiß. Etiketten pro Pack: 6 Stück. Etiketten pro Rolle: 220 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2093092. Höhe: 101 mm. Lieferumfang: 1320 x Adressetiketten. Marke: DYMO. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: LabelWriter. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1290 g
Höhe:
101 mm
Breite:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,95*
€ 90,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,96*
€ 90,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,77*
€ 92,56*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 72,56*
€ 92,72*
Lager 94QG7
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 74,86*
€ 94,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 12,47667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.