Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Mainline Hand- und Körperpflege Nachfüllung Flüssig Weiß 6373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1036358
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1036358
Artikel-Nr.:
     94QG7-1036358
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6373
EAN/GTIN:
     10036000353621
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Kleenex Hand- und Körperpflege Nachfüllung 6373 6 Stück. Breite: 90 mm. Farbe: Weiß. Funktionen: Feuchtigkeitsspendend. Geeignet für: Aquarius Handreiniger Dispenser. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 90 mm. Lieferumfang: 6 x Hand- und Körperlotion Nachfüllungen. Marke: Kleenex. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Tiefe: 190 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
203 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
190 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 15,55*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,12*
€ 18,72*
Lager 94QG7
48
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,235*
€ 23,335*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,57*
€ 27,68*
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,335*
€ 27,76865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,515*
€ 26,79285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,085*
€ 26,28115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,235*
€ 21,69965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.