Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-656373 Herst.-Nr.: 6373 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Die Kleenex feuchtigkeitsspendende Hand- und Körperlotion ist die unverzichtbare Feuchtigkeitspflege an jedem Arbeitsplatz. Diese leichte, nicht fettende Lotion ist speziell auf trockene, gereizte und rissige Haut ausgelegt. Die Kassetten sind für eine schnelle und einfache einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Pro Kassette werden bis zu 1.000 Portionen Lotion kontrolliert abgegeben. Kompatibel mit den den Aquarius Spendern 326948, 327134 und 327173. Weitere Informationen: | | Art: | Waschlotion | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt: | 6x1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex flüssigseife 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Kimberly Clark, Waschlotion, Handwaschlotion, Seifenlotion, Handwaschseife, Handseife, Seife, SeifencremeSeife, 6l |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,15* | € 15,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,12* | € 18,72* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 18,235* | € 23,335* | | | | Lager 9428 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,57* | € 27,68* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,63* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 166,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|