Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Hailo Edelstahl 320 mm x 430 mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1029299
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1029299
Artikel-Nr.:
     94QG7-1029299
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-200
EAN/GTIN:
     4007126016119
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo Abfalleimer. Breite: 320 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Schwarz, Silber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 18 L. Geeignet für: Innenbereich. Grundfarbe: Silber. Höhe: 430 mm. Lieferumfang: 1 x Abfallbehälter. Marke: Hailo. Material: Edelstahl. Tiefe: 340 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
430 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
330 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 52,66*
€ 68,35*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 68,37*
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 70,21*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 71,78*
Lager 94QG7
15
€ 2,90*
ab € 56,22*
€ 72,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-260
ab € 49,65*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 50,18*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.