Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Edelstahl. Bild 3
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Edelstahl. Bild 4
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Edelstahl. Bild 5
Artikel-Nr.:
     8MLUH-0622-200
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-200
EAN/GTIN:
     4007126016119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit doppeltem Einsatz für die 2-fach- Mülltrennung. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close)
  • 2 herausnehmbare Inneneimer (2 x 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
2x9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
32 cm
Tiefe Mülleimer:
33 cm
Gewicht netto:
3 kg
Gewicht brutto:
3,5 kg
Länge verpackt:
33,5 cm
Breite verpackt:
34 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 52,66*
€ 68,35*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 68,37*
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 70,21*
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 71,78*
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 56,22*
€ 72,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-260
ab € 49,65*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 50,18*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.