Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tretabfalltrenner Öko Duo Plus M 0622-200 2x9l edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-435005395
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-200
EAN/GTIN:
     4007126016119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Tret-Mülltrenner mit doppeltem Einsatz für die 2-fach-Mülltrennung. Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close). 2 herausnehmbare Inneneimer. Ergonomisch breites Fußpedal aus Kunststoff. Innenliegende Tretmechanik. Inkl. Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Öko duo Plus M
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer Öko duo Plus M
Form:
rechteckig
Maße:
32 x 43 x 33 cm (B x H x T)
Volumen:
2 x 9 l
Einsatz vorhanden:
Ja
rostfrei:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
3 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Material des Einsatzes:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Farbe:
edelstahl
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Farbe des Deckels:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
2 Sortierfächer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 52,66*
€ 68,35*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 68,37*
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 70,21*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 71,78*
3 Tage
15
€ 2,90*
ab € 56,22*
€ 72,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-260
ab € 49,65*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 50,18*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.