Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Weiß. Bild 1
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Weiß. Bild 1
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Weiß. Bild 3
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Weiß. Bild 4
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Weiß. Bild 5
Artikel-Nr.:
     C700-0622-230
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-230
EAN/GTIN:
     4007126016133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit doppeltem Einsatz für die 2-fach- Mülltrennung. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close)
  • 2 herausnehmbare Inneneimer (2 x 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Weiß
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
2x9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
32 cm
Tiefe Mülleimer:
33 cm
Gewicht netto:
3 kg
Gewicht brutto:
3,5 kg
Länge verpackt:
33,5 cm
Breite verpackt:
34 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-200
ab € 52,42*
Ähnlich
Hailo
0622-260
ab € 49,56*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.