| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SLPG0511 Herst.-Nr.: 01000SLPG05.11 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Towa PowerGrab KEV4 ist ein Arbeitshandschuh für Arbeitsbedingungen bei denen ein Schnittschutz hilfreich ist. Der Power Grab KEV 4 Arbeitshandschuh bietet durch seine KEVLAR-Schicht einen Schnittschutz und eignet sich somit für Montage- & Wartungsarbeiten, Lagertätigkeiten, Hoch- & Tiefbau, Gartenarbeiten, Metall- & Glasindustrie und ähnliche Einsatzzwecke. Die Grifffläche besteht aus einem revolutionären Material welches für einen besseren Griff unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen sorgt. Towa PowerGrab KEV4 bietet einen sehr hohen Tragekomfort, eine gute Atmungsaktivität sowie eine hohe Strapazierfähigkeit und Lebensdauer. Sie erhalten 1 Paar Towa Power Grab KEV 4 Handschuhe Gr.11 RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Art: | Arbeitshandschuhe | Material: | Baumwolle / Kevlar | Einsatz als: | Schnittschutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | Schnittschutz | Größe: | XXL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe towa, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Towa, Schutzhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Baumwollhandschuhe |
| | |
| |