| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET74249 Herst.-Nr.: 74249 (74185) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus: 5x 3774249 Einmalhandschuhe aus Latex MaiMed MyClean touch PF Größe L. Mit seiner mikrogerauten Oberfläche bietet er einen sicheren Griff. Sein starkes Preis-Leistungs- Verhältnis macht diesen Handschuh zu einem idealen Einstiegsprodukt. Die Einweghandschuhe können rechts wie links getragen werden, sind puderfrei und für Lebensmittel geeignet. Verwendbar in Hotel, Gastronomie, Catering, Kommunen, Schulen, Kita´s und Industrie/Handwerk. Norm: EN 455-1, mit CE-Kennzeichnung, 5 Jahre Verwendbarkeit Farbe: hell-beige, PZN: 11302655 1x Bettunterlagen MaiMed Sorb unsteril 60x90cm blau 50 Stück 12-lagig, unterverpackt zu Pack a 25 Stk., PZN: 6416457 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 11302632 Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe Set | Farbe: | hell-beige | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455-1 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Maimed, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, LatexhandschuheHandschuhe |
| | |
| |