| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET74094 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Das Set besteht aus: 2x Einmalhandschuhe aus Nitril MaiMed LG PF blau Gr.S Gr.7, puder- und latexfrei, unsteril, extra lang. Der MaiMed Einmal-Untersuchungshandschuhe nitril LG PF hat eine mikrogeraute Oberfläche und ist für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin sowie im Reinigungsbereich geeignet. Der Maimed nitril LG PF hat eine Gesamtlänge von 300 mm und ist Rechts wie Links tragbar. EN 455-1,2,3,4 - EN 374-1,2,3 - ASTM 6319, AQL 1,5 - CE-Klassifizierung: Klasse I, 5 Jahre Verwendbar- keit. 1x Fingerlinge aus Latex Ampri Gr. S, puderfrei, nicht steril, gerollt, 100 Stück/Beutel Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe Set | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, ReinigungsBerater, Einmalhandschuhe, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, PE-HandschuhHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |