| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D8003 Herst.-Nr.: 8003 EAN/GTIN: 4002017080033 |
| | | |
|
| | |
| Der Easyline Sanitärreiniger reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für langanhaltende desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen wie z.B. Marmor, Kunststein, nicht der DIN-Norm entsprechendes Emaille. Anwendung: 50 100 ml in 8 Liter kaltes Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann EASYLINE Sanitärreiniger entsprechend höher dosiert bzw. unverdünnt eingesetzt werden. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dreiturm badreiniger, handschuh rettungsanzug, sanitärreiniger 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dreiturm, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, KalkreinigerSani reiniger, 1L |
| | |
| |