Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR B 48 Abfallsammler Ascher 60 L moosgrün mit Schutzdach, gefertigt aus Stahlteilen, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9945035
Herst.-Nr.:
     45035
EAN/GTIN:
     4030695450350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Gefertigt aus Stahlteilen. Pulverbeschichtet, wahlweise in 5 Farben. Ausgerüstet mit Schloss 1 Schlüssel. Ascher mit Blenden – Edelstahl, poliert. Lieferung mit Pictogramm-Aufklebern. Als Zubehör ist ein Fahrsatz mit vier Lenkbremsrollen (mit Feststeller) lieferbar.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
grün
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 355,01*
€ 451,08*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,28*
€ 451,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,01*
€ 485,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 506,99*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 383,34*
€ 542,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.