Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 980x485x265mm,60l,Korpus Stahl moosgrün,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510901
510901
510901
Artikel-Nr.:
     827-510901
Herst.-Nr.:
     45035
EAN/GTIN:
     4030695450350
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 485 x 265 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 60 l
  • Aschereinsatz Inhalt 8 l
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in moosgrün
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 520726 4 Lenkrollen, f. Kombiascher, m. Radfeststeller

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Abfallbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Inhalt Ascher:
8 l
Höhe:
980 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
265 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
ja
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
moosgrün
fahrbar:
ja
Form:
eckig
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
26.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Ascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Abfallbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 355,01*
€ 451,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,28*
€ 451,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,01*
€ 485,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 506,99*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 383,34*
€ 542,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.