Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 100 l, LxB 800 x 800 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-521222
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     90316
EAN/GTIN:
     4001553903165
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 100 l, LxB 800 x 800 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.

Aus 97% Regenerat (post industrial waste). Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Gleichbleibend hohe Qualität. 1 Karton à 10 Rollen zu 25 Stück.

Unsere PREMIUM-Müllsäcke aus LDPE sind die perfekte Wahl für eine umweltbewusste Abfallentsorgung. Die Müllbeutel werden aus sorgfältig ausgewähltem Recyclinggranulat mit 97% Anteil post-industrial-waste-Material hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind besonders robust und widerstandsfähig. Sie halten extremen Anforderungen stand. Mit der großzügigen Menge von 250 Stück sind Sie bestens ausgestattet. Unsere Großvolumen-Müllbeutel sind die zuverlässige Lösung für eine saubere und effiziente Entsorgung. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
40 µm
Farbe:
blau
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack blau, abfall säcke, abfall-säcke deiss, 521222 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,3356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,49*
€ 130,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,26*
€ 128,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.