Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR H 71 K Abfallsammler rund 44 L lichtgrau aus verzinktem Stahlblech, bodenschonender Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-993575
Herst.-Nr.:
     3575
EAN/GTIN:
     4030695035755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, Oberflächenschutz = Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl. Der Ascheraufsatz ist bei allen Ausführungen schwarz beschichtet. Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall. Boden- schonender Kantenschutz (Bei Edelstahl auch Einwurf-Öffnung).
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
grau
flammenhemmend:
nein
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 143,61*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 114,48*
€ 143,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 144,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 169,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 171,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38691
ab € 45,74*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 43,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.