Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer für Sicherheits-Kombiascher, Höhe 485 mm, Volumen 39 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneimer für Sicherheits-Kombiascher
Inneneimer für Sicherheits-Kombiascher
Inneneimer für Sicherheits-Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-970180
Herst.-Nr.:
     38691
EAN/GTIN:
     4030695386918
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneimer für Sicherheits-Kombiascher, Höhe 485 mm, Volumen 39 l.

Durchmesser 340 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
39 Liter
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, innenbehälter verzinkt, var innenbehälter, inneneimer, VAR, 970180 49, Ascherzubehör, Ascherzubehöre, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Ascher, Zubehör für Ascher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 61,95*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 74,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 56,25*
€ 74,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.