Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Wertstoff-Sortieranlage 3x15 L Edelstahl aus Edelstahl (matt) mit drei Kunststoff-Innenbehältern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931710423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31710423
EAN/GTIN:
     8713631710423
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Diese Wertstoff-Sortieranlage aus mattem Edelstahl mit drei Kunststoff-Innenbehältern je 15 Liter. Die Behälter lassen sich nach vorn klappen, was ein einfaches Entleeren ermöglicht. Das Mülltrennsystem ist zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 45 L
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, vepa bins wandaschenbecher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
302
€ 5,00*
ab € 256,94*
€ 324,78*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 258,18*
€ 324,78*
€ 4,95*
ab € 258,67*
€ 324,87*
4 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 271,24*
€ 372,00*
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 399,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 187,71*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 492,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 820,33*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 138,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 711,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.