Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingstation 'P-Bins 120', 45 Liter, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Recyclingstation -P-Bins 120- aus Edelstahl (Art. 37843)
Modellbeispiel: Recyclingstation -P-Bins 120- aus Edelstahl (Art. 37843)
Modellbeispiel: Recyclingstation -P-Bins 120- (Art. 37843)
Artikel-Nr.:
     328SW-37844
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527890642
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Edelstahl, matt
  • Befestigung: mobil oder Wandbefestigung
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff), Befestigungsmaterial zur Wandmontage und
    Piktogramm-Aufklebern für Wertstoffe und Restmüll

|
  • drei nach vorne öffnende Klapptüren
  • mit Griffmulden für einfache Abfallentsorgung
  • einfaches Entleeren der Behälter an der Vorderseite
  • mit Kunststoff-Inneneinsatz
  • für den Innenbereich geeignet
  • Lieferung inkl. aufgesprühten Piktogrammen für sichere Abfalltrennung
|

Hinweis: Abfallsäcke und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
565 mm
Gesamtbreite:
705 mm
Gesamttiefe:
270 mm
Gesamtvolumen:
45 Liter
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Befestigung:
Mobil oder zur Wandbefestigung
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
3 Stück
Serie:
P-Bins
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Befestigungsmaterial zur Wandmontage und Piktogramm-Aufklebern für Wertstoffe und Restmüll
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, abfalltrenner 2x15 liter, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingbehälter, Trennsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
€ 5,00*
ab € 257,57*
€ 329,13*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 257,16*
€ 329,13*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 272,44*
€ 380,38*
Frei Haus
ab € 320,73*
€ 407,80*
€ 4,95*
ab € 331,88*
€ 419,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 187,93*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 495,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 819,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 138,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.