| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931659951 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31659951 EAN/GTIN: 8713631659951 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Design-Standascher aus Aluminium mit stabilem Regendach aus Kunststoff. An der Säule sind 2 Aschenbecher befestigt, die einfach an der Unterseite durch Öffnen eines Dreikantschlosses entleert werden können. Der starke Aluminiumfuß kann am Boden befestigt werden. Im Lieferungumfang enthalten sind Montagematerial, ein Dreikantschlüssel und eine Reinigungsbürste. Weitere Informationen: | | Art: | Standaschenbecher | Farbe: | aluminium | flammenhemmend: | nein | Bodenverankerung: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher aluminium, schaltschrank regenschutzdach, standascher vepa bins, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,85* | € 401,19* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,40* | € 413,02* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,07* | € 418,93* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 442,93* | € 540,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,20* | € 696,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|