Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschersäule aus Aluminium, mit Dach, inkl. Montagematerial 167944-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167944-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631659951
EAN/GTIN:
     8713631659951
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Stand-Aschenbecher
Aschersäule aus Aluminium, mit Dach, inkl. Montagematerial Die Aschersäule aus Aluminium verfügt über 2 Ascher, die an einem massiven Standfuß befestigt sind. Zusätzlich hat die Aschersäule ein wetterbeständiges Regendach aus Kunststoff und eignet sich somit für den Außenbereich. Bestehend aus robuster Säule mit massivem Standfuß und 2 Aschern Stabiles Regendach aus wetterbeständigem Kunststoff Praktische Entleerung durch Bodenklappe Inklusive Montagematerial zur Bodenbefestigung, Dreikantschlüssel und Reinigungsbürste Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 1380 mm Breite = 300 mm Tiefe = 370 mm Ascher Füllvolumen = 5 l Schutzdach Art = integriert Schutzdach Breite = 370 mm Schutzdach Tiefe = 300 mm Schutzdach Material = Aluminium Schutzdach Farbe = schwarz Bodenbefestigung Material = Aluminium Befestigungsmaterial inklusive = ja Montagematerial inklusive = ja Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
5 l
Ascher Typ:
Standascher
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Bodenbefestigung Material:
Aluminium
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
1380 mm
Montagematerial inklusive:
ja
Schutzdach Art:
integriert
Schutzdach Breite:
370 mm
Schutzdach Farbe:
schwarz
Schutzdach Material:
Aluminium
Schutzdach Tiefe:
300 mm
Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
1380.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76151080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
rotra
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
52
Frei Haus
ab € 325,87*
€ 405,43*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 334,28*
€ 417,38*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 341,13*
€ 423,35*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 442,88*
€ 545,68*
17 Tage
65
Frei Haus
ab € 573,05*
€ 700,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.