Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem VAR Wertstoffsortiersystem 3-fach 150 L inklusive Inneneimer, hochwertig und robust, TÜV GS geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9921160
Herst.-Nr.:
     21160
EAN/GTIN:
     4030695211609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gefertigt sind die Geräte aus verzinkten Stahlteilen. Als Korrosionsschutz dient eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Gerätekorpus in silber beschichtet. Vier verstellbare Füße für einen einfachen Niveau-Ausgleich. Alle Wertstoffsortiersysteme sind TÜV GS geprüft. Wertstoff- sortiersystem 150 L, 3-fach Doppelflügeltür mit Griffmulden und Doppelbartschloss (1 Schlüssel). Drei selbstschließende Einwurfklappen in gelb (Wertstoffe), schwarzgrau (Restmüll) und in enzianblau (Papier), pulverbeschichtet. Drei einzeln entnehmbare Inneneinsätze (Inhalt 3x50 L). Aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen.
Weitere Informationen:
Art:
Abfallsammler
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 150 L
Material:
Metall
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 137,50*
€ 190,98*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,48*
€ 767,08*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 637,13*
€ 767,08*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 643,69*
€ 815,20*
€ 4,95*
ab € 782,46*
€ 927,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,08*
€ 912,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,65*
€ 896,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,32*
€ 848,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,33*
€ 813,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,48*
€ 764,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.