| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9917130 Herst.-Nr.: 17130 EAN/GTIN: 4030695171309 |
| | |
|
| | |
| Gerätekorpus aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Ausgerüstet sind die Geräte mit einem Aluminium-Ascher- einsatz, einem verzinkten Sieb und bodenschonendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Art: | Standaschenbecher | Farbe: | weiß | flammenhemmend: | ja | Bodenverankerung: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 83,74* | € 118,64* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,86* | € 118,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,83* | € 163,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|