Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 660x230mm,Stahl,Korpus RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117827
117827
Artikel-Nr.:
     711-117827
Herst.-Nr.:
     17130
EAN/GTIN:
     4030695171309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund stahl
Standascher
  • Höhe x Durchmesser 660 x 230 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • ohne Schutzdach
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Standascher, Ascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
230 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
verkehrsweiß // RAL9016
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Anlieferung:
einzeln verpackt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfallentsorgung, Ascher, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,92*
€ 119,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 92,05*
€ 119,36*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 164,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.