| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-917002604 Herst.-Nr.: 7002604 EAN/GTIN: 4019502346857 |
| | |
|
| | |
| Reichhöhe 2,88 m Konisch, einseitig begehbar, mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff, mit Einhängehaken 10 kg Tragkraft, rutschhemmende Füße, Stufen mit Holm bündig abgerundete Stufenrückseite, Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 × 250 mm, Stufentiefe 80 mm. Standhöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 0,88 Arbeitshöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 2,38 senkr. Gesamthöhe ca. m: 1,48 Breite oben / mitte / unten ca. mm: 280 / 440 Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis: | 3 m | Stufen: | 4 Stufen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Stufen Stehleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Glasreinigerleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Vielzweckleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 121,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,56* | € 133,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 110,36* | € 139,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,91* | € 145,33* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 141,03* | € 176,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|