| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4019502346857 Herst.-Nr.: 4019502346857 EAN/GTIN: 4019502346857 |
| |
|
| | |
| 4019502346857 Stufenstehleiter ALU-PRO mit Plattform - Material: Aluminium - Stufentiefe: 80 mm - Stabiler Eimerhaken: 10 kg Tragkraft - Kunststoff-Ablageschale - Plattformabmessung: 250 x 250 mm - Tragkraft max. 150 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, aluminium-leiter hymer, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, 4019502346857, Hymer, Leiter, Steigtechnik, Stufenstehleiter ALU-PRO mit Plattform, 28574700, 1649310, 28574680, Leitern, 28574673, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Stufenstehleiter 4Stufen Standhöhe 0, 88m 4 Stufen Standhöhe 0, 88 m, Material: Aluminium, Stufentiefe: 80 mm, Stabiler Eimerhaken: 10 kg Tragkraft, Kunststoff-Ablageschale, Plattformabmessung: 250 x 250 mm, Tragkraft max. 150 kg, Alu-Leitern, Hymer-Leitern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,37* | € 122,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,31* | € 134,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 94,27* | € 143,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,27* | € 153,58* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 122,58* | € 155,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|