Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufen-Stehleiter Alu-Pro, 1-seitig begehbar, Standhöh 157198-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157198-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7002604
EAN/GTIN:
     4019502346857
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufen-Stehleiter Alu-Pro, 1-seitig begehbar, Standhöhe 0,88 m Für eine Alu-Leiter gibt es im Betrieb viele Anwendungsszenarien. Legen Sie großen Wert auf Sicherheit, ist die Alu-Stufenstehleiter HYMER eine gute Wahl. Leichte und formstabile HYMER Stufenleiter aus Aluminium Kunststoff-Fußkappen wirken rutschhemmend auf glatten Untergründen Stabile Aussteifungsstreben am Leiterantritt schützen vor Beschädigungen Gesamtlänge = 1640 mm Stufen/Sprossen Anzahl = 4 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 0,88 m Arbeitshöhe = 2880 mm Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2880 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
0.88 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
1640.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 122,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 134,21*
€ 4,90*
ab € 94,27*
€ 143,22*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 153,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 154,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.