| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8589060 Herst.-Nr.: 89060 EAN/GTIN: 4015544722239 |
| | |
|
| | |
| Dank des Kunststoffrings, kann der Handschuh freihändig an- und ausgezogen werden. Zudem gewährt er ein hygienisches Anfassen von Lebensmitteln und kann schnell auf der Halterung zum Kassieren abgelegt werden. Das Double-Set eignet sich bestens für Kassenbereiche, da es auch platz- sparend ist. Weitere Eigenschaften: 2 in 1: entweder an der Verkaufstheke oder am Hosenbund zu fixieren Handschuh per Magnet fest an der Halterung fixiert So gehts: 1. Kunststoff-Halterung mit den angebrachten Klebepunkten am Tresen fixieren oder alternativ am Körper einhängen. 2. Den Ring seitlich zusammendrücken und im Handschuh platzieren. 3. Jetzt können Sie den Handschuh beliebig wechseln. Der Handschuh bleibt jederzeit offen. Weitere Informationen: | | Art: | Lebensmittel PE-COEX Folie | Farbe: | transparent | Puderung: | puderfrei | Norm: | n.d. | Größe: | Standardgröße |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handschuhe synthetisch, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Einmalhandschuhe, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Nitrilhandschuhe, Vogelgrippe, Untersuchungshandschuhe, Schutzhandschuhe, Hygiene Handschuh, Quick&Clean, Quick & Clean, PureHands, Hygienehandschuh, Lebensmittelhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,34* | € 78,16* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,67* | € 79,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,32* | € 90,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 99,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|