| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85429MWK Herst.-Nr.: 04029-M-W EAN/GTIN: 4044941015316 |
| |
|
| | |
| Das Material der Klipphauben besteht aus gut luftdurch- lässigen und leichten Polypropylen-Spinnvlies geklippt, latexfrei mit Detektierstreifen aus Aluminium. Die Klipphauben eignen sich für Lebensmittel- und Hygienebereiche, sind lebensmitteltauglich, formaldehydfrei, und ohne toxische Beimischung. Bitte von starker Hitze und Feuer fernhalten, da die Hauben leicht entzündlich sind. Hygienisch verpackt im Dispenser zu 100 Stück 10 Dispenser im Exportkarton. Weitere Informationen: | | Material: | PP - detektierbar | Größe: | Durchm. 520 mm | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Detektierbare Haube, Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, cliphaube weiß 52 cm, cliphaube, cliphaube weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,96* | € 54,08* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,45* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Boxen (ab € 4,645* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|