| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-853927 Herst.-Nr.: 3927 EAN/GTIN: 5703538117091 |
| |
|
| | |
| Untersuchungshandschuhe aus Nitril Nitril Butadien Gummi Puderfrei, Unsteril, Blau, Lange Stulpen, Mikro-texturierte Fingerspitzen, Mit Rollrand, Zugelassen für die Handhabung von Lebensmitteln CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC und 89/686/ EEC Klasse I und Kategorie III, AQL 1.5 gemäß den Forder- ungen des harmonisierten Standards EN 455-1 Weitere Infornationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt! Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |