| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-853922K Herst.-Nr.: 3922 EAN/GTIN: 5703538116919 |
| |
|
| | |
| Untersuchungshandschuhe aus Latex, Lange Stulpe von 300 mm, Puderfrei, Unsteril, Weiß, Mikro-texturierte Oberfläche für besseren Griff, Mit Rollrand, Zugelassen für die Handhabung von Lebensmitteln CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC, Klasse I, AQL 1.5 gemäß den Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1 Weitere Infornationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt! Sie erhalten bei diesem Angebot 10 Boxen a 100 Handschuhe! Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |